Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou para massa consistente solta de 500 cm³
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
- A quantidade doseada pode ser regulada até 1,5 cm³
- Pressão de trabalho de 400 bar
- Pressão máxima acima de 800 bar
- Força de utilização de 50 a 330 N com pressões de doseamento entre 50 e 400 bar
- Em conformidade com a norma DIN 1283 (M10x1) e testada segundo as normas TÜV/GS, BLT e DLG
- Fornecida com extensão de borracha reforçada e bocal (M10x1)
Aviso
Fornecida com extensão de borracha reforçada e bocal (M10x1)
Área de aplicação
Para cartuchos de 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou para massa consistente solta de 500 cm³
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!