Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pistola de pintura a ar comprimido HVLP

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de pintura a ar comprimido HVLP

A pistola HVLP da Würth proporciona uma qualidade de acabamento superior com uma velocidade de produção mais rápida e um design leve que cumpre os requisitos rigorosos da regulamentação ambiental atual

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Design superior da tampa de ar


Atomização melhorada com caudais mais elevados



Gatilho confortável com baixa resistência ao puxá-lo


Minimiza a fadiga do operador



Controlo redondo/plano com uma só mão


Fácil de regular o tipo de pulverização



Design sem o-ringue


Poupa o custo de manutenção



Gama abrangente de bocais


Disponibiliza aplicações flexíveis



Tecnologia HVLP


Até menos 15% no consumo de material

Aviso

Tamanho do bocal


  • 0891 702 130: 1,3 mm

  • 0891 702 140: 1,4 mm

  • 0891 702 170: 1,7 mm