Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de pulverização para aplicação de antigravilha Para a aplicação de protetor antigravilha e produtos de sub-revestimento com solventes
Para a aplicação de produtos protetores de embaladeiras, cavidades e anti-gravilha à base de solventes.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Bocal de pulverização variável
Para restaurar estruturas originais de embaladeiras, cavas de rodas, partes inferiores de chassis, etc.
Pressão de aplicação:
3-4 bar
Não pode ser utilizada para aplicar produtos de vedação de cavidades. As sondas em nylon não podem ser ligadas.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para aplicação de sub-revestimento líquido e protetor antigravilha à base de betume, plástico de borracha, resina sintética e cera em recipientes especiais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!