Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de rebites cegos pneumática, PNG 122
Máquina pneumática prática e compacta com extração de mandril de rebite ajustável, incluindo um interrutor deslizante de bloqueio para o processamento de rebites cegos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Sistema de mordentes patenteado
- Prolonga significativamente a vida útil dos mordentes.
- Aperto seguro e antiderrapante dos rebites.
Consumo mínimo de ar comprimido
Aproveitamento duplo de ar comprimido durante a aplicação dos rebites e extração do prego.
Evita sobrecargas
Válvula de sobrecarga
Fácil de utilizar
Pouca vibração e silenciosa
Mantém as mãos quentes
Punho em borracha
Trabalho limpo
Recipiente para recolha dos pregos com dispositivo de segurança integrado
Sem ar de escape na área de trabalho
Defletor de ar rotativo
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Adequada para a aplicação de rebites cegos com um diâmetro de 2,4–6,4 mm em qualquer material. Aplicação adicional de rebites cegos monobolt com um diâmetro de 6,5 mm em todos os materiais (apenas em conjunto com um bocal adequado).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!