As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Placa perfurada
Para ligações madeira-madeira sujeitas a cargas de tração e compressão, por exemplo, conectores de estruturas de madeira, cintas de aperto, ligações de suspensão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Força de tração Rm ≥ 295 N/mm²
- Extensão longitudinal A80 ≥ 22%
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) em conformidade com a norma EN 10346:2009, 2 mm de espessura
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Devem ser utilizadas 2 placas de metal perfuradas e larguras de madeira idênticas em cada ligação.
Deve ser deixada folga para a excentricidade nas ligações unilaterais.
As folgas das extremidades dos pregos devem ser respeitadas em conformidade com a norma EC5.
Os pregos devem ser dispostos simetricamente ao eixo da força aplicada centralmente.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e informações detalhadas sobre o processamento na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.
Marcação CE em conformidade com a norma EN 14545 2009-02
Para ligações madeira-viga sujeitas a forças de tração e compressão, por exemplo, conectores de estruturas de madeira, cintas de aperto, ligações de suspensão
Fixadores adequados:
- Pregos combinados/anilhados em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x XX mm
- Parafuso sapata para viga ASSY em conformidade com a norma ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!