As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Plaina a bateria HO 12-A
Plaina muito compacta e prática de 12 V com centro de gravidade otimizado para um manuseamento ideal durante trabalhos de aplainamento ligeiro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Trabalho confortável e sem esforço em qualquer posição de trabalho
Design compacto, leve e ergonómico, otimizado para operação com uma só mão.
Proteção contra sobrecarga
Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.
Motor de longa durabilidade
Motor EC sem escovas eficiente, potente e de fácil manutenção.
Baterias de iões de lítio e informações sobre o estado de carga da bateria
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador do estado da carga no dispositivo indica-lhe a quantidade de energia restante em qualquer altura.
Lâmina de plaina reversível em carboneto de tungsténio de grão fino
Lâminas altamente resistentes ao desgaste com arestas de corte extremamente afiadas para superfícies finas e uniformes.
Compatível com todos os produtos de sistema a bateria de 10,8 V e 12 V
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!