Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Plaina elétrica EH 4
Plaina de elevado desempenho com calhas para aparas extra grandes e saco de recolha de aparas para uma operação limpa e sem falhas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aplainamento fácil sem necessidade de exercer muita força, mesmo em madeiras duras
Motor de 1050 W de elevado desempenho
Acabamentos de superfície perfeitos
Elevada velocidade circunferencial e eixo da lâmina de grande diâmetro
Elimina praticamente toda a limpeza na área circundante
Saco de aparas de grande capacidade com indicação de nível de enchimento
Máxima flexibilidade possível durante a operação
As aparas podem ser expelidas pelo lado direito ou esquerdo (ajustável)
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!