Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Plaina elétrica EH 4
Plaina elétrica EH 4 - 1
Plaina elétrica EH 4 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Plaina elétrica EH 4

Plaina de elevado desempenho com calhas para aparas extra grandes e saco de recolha de aparas para uma operação limpa e sem falhas

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Aplainamento fácil sem necessidade de exercer muita força, mesmo em madeiras duras


Motor de 1050 W de elevado desempenho



Acabamentos de superfície perfeitos


Elevada velocidade circunferencial e eixo da lâmina de grande diâmetro



Elimina praticamente toda a limpeza na área circundante


Saco de aparas de grande capacidade com indicação de nível de enchimento



Máxima flexibilidade possível durante a operação


As aparas podem ser expelidas pelo lado direito ou esquerdo (ajustável)

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.