Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Plataforma móvel para baterias, modelo resistente Para cargas até 1,5 t com um nível de conforto de utilização particularmente elevado
Plataforma móvel elevatória para sustentação de baterias pesadas de veículos elétricos, bem como uma plataforma universal para componentes grandes e pesados de veículos, como motores, engrenagens ou eixos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Funcionamento cómodo
- Elevação e descida por controlo remoto com cabo de 3 m
- Rodas grandes para manobras e posicionamento adequados
- O fecho de segurança impede a descida acidental
Ajustável para satisfazer todas as necessidades
- Pega e plataforma extensível
- Regulação lateral de 40 mm para um ajuste preciso
- Inclinação regulável em ±3 % para compensação da plataforma elevatória
- 112 suportes de rosca M10 para acessórios opcionais
Distância ao solo elevada de 18 cm
Para utilização em conjunto com um guincho de motor convencional
A aprovação CE do dispositivo documenta a conformidade do mesmo com a Diretiva 2006/42/CE (diretiva relativa a máquinas)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!