Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pó adesivo para prensa quente
Pó adesivo para prensa quente - 1
Pó adesivo para prensa quente - 2
Pó adesivo para prensa quente - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pó adesivo para prensa quente

Cola de resina de ureia em pó e pronta a utilizar com endurecedor integrado
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
Tempo de processamento e de armazenamento longo


Tempo de processamento longo com velocidade de endurecimento relativamente rápida, especialmente para trabalhos de folheamento. Fácil de encher para evitar que a cola escorra.



Em conformidade com a classe de emissão 1


Baixo teor de formaldeído. A utilização de aglomerado E1 e pó adesivo para prensa quente resulta em painéis folheados que também estão em conformidade com E1.



Aplicação universal


Excelentes propriedades da aplicação em máquinas de aplicação de cola e durante a aplicação de cola manual.



Qualidade de colagem fiável


Excelente solubilidade e elevado grau de segurança para impedir que a cola escorra. Colagem fiável de todos os tipos de folheados.

Aviso

Não é adequado para utilização no exterior, uma vez que não é impermeável.



Juntamente com o ácido tânico da madeira, o impacto nos metais desprotegidos poderá resultar em descoloração azul, especialmente em carvalho, e em descoloração vermelha em faia.



A uma temperatura de prensagem superior a 50 °C, pode ocorrer uma descoloração castanha em folheados macios.



Os salpicos de cola frescos podem ser removidos com água. Os resíduos de cola antigos só podem ser removidos mecanicamente. Mexa rigorosamente os conteúdos do recipiente antes da aplicação e feche sempre bem o recipiente antes de o guardar. Proteger do congelamento.



O tempo de processamento e o tempo de solidificação dependem fortemente das condições de trabalho, como, por exemplo, da temperatura, humidade e poder de absorção do material, quantidade de cola e tensão aplicadas no material.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.