Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Polidora excêntrica EPM 160-E
Compacta e potente com motor de 1010 W e curso excêntrico de 8 mm para maior eficácia. Ideal para polimento sem holograma com acionamento positivo permanente
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Compacta, ergonómica, silenciosa
- Peso reduzido para fácil manuseamento
- Baixas emissões de ruído
- Funcionamento extremamente suave com equilíbrio de peso
- Manuseamento preciso com pega em cúpula. Pega de estribo com formato ergonómico que pode ser desaparafusada.
Eletrónica constante
Um gerador com tacómetro garante que a velocidade se mantém constante, mesmo com carga.
Velocidade continuamente ajustável
Pré-seleção de velocidade para fácil ajuste da velocidade de polimento
Fixação simples do disco de polir
Prato de hook-and-loop especial com amortecimento
Trabalho sem qualquer tipo de fadiga e confortável
Bloqueio em funcionamento contínuo
Nível elevado de segurança do utilizador e proteção do motor
Arranque suave para arranque lento e cuidadoso da máquina sem libertar ou pulverizar pasta de polir
Inibidor de arranque
Impede o arranque não intencional após falhas de energia.
Proteção contra sobrecarga
Aumenta a vida útil da máquina.
Monitorização de temperatura
Sem combustão através das bobinas.
Ideal para acabamentos sensíveis à temperatura
Criação de calor reduzida na superfície
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Especificações da viatura
- Polimento anti-holograma para danos na pintura e proteção de pintura graças a movimentos excêntricos e curso amplo.
- Remoção de hologramas existentes e manchas de polimento, incluindo em pinturas escuras.
- Ideal para remover danos de pintura com desgaste que apresentem riscos, sinais de uso, manchas, fissuras menores e para polimento de alto brilho.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!