Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Polidora excêntrica EPM 160-E

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Polidora excêntrica EPM 160-E

Compacta e potente com motor de 1010 W e curso excêntrico de 8 mm para maior eficácia. Ideal para polimento sem holograma com acionamento positivo permanente
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
Compacta, ergonómica, silenciosa


  • Peso reduzido para fácil manuseamento

  • Baixas emissões de ruído

  • Funcionamento extremamente suave com equilíbrio de peso

  • Manuseamento preciso com pega em cúpula. Pega de estribo com formato ergonómico que pode ser desaparafusada.


Eletrónica constante


Um gerador com tacómetro garante que a velocidade se mantém constante, mesmo com carga.



Velocidade continuamente ajustável


Pré-seleção de velocidade para fácil ajuste da velocidade de polimento



Fixação simples do disco de polir


Prato de hook-and-loop especial com amortecimento



Trabalho sem qualquer tipo de fadiga e confortável


Bloqueio em funcionamento contínuo



Nível elevado de segurança do utilizador e proteção do motor


Arranque suave para arranque lento e cuidadoso da máquina sem libertar ou pulverizar pasta de polir



Inibidor de arranque


Impede o arranque não intencional após falhas de energia.



Proteção contra sobrecarga


Aumenta a vida útil da máquina.



Monitorização de temperatura


Sem combustão através das bobinas.



Ideal para acabamentos sensíveis à temperatura


Criação de calor reduzida na superfície

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.