Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Polidora orbital EPM 140-E COMPACT
Compacta e potente com motor de 1010 W e curso excêntrico de 8 mm para maior eficácia
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Compacta, ergonómica, silenciosa
- Peso reduzido para um fácil manuseamento
- Baixas emissões de ruído
- Funcionamento muito silencioso devido à massa de nivelamento
- Manuseamento preciso com pega em cúpula. A forma ergonómica garante que a ferramenta é confortável na sua utilização
Sistema eletrónico constante
Um gerador com tacómetro garante que as rotações por minuto se mantêm constantes, mesmo com carga
Rotações por minuto infinitamente ajustáveis
A pré-seleção da velocidade permite ajustá-la durante o polimento
O disco de polir é muito fácil de fixar
Prato autoaderente especial com amortecimento
Trabalho sem esforço e confortável
Bloqueio em funcionamento contínuo
Nível elevado de segurança do utilizador e proteção do motor
Arranque lento, suave sem solavancos, a ferramenta não salpica o produto
Bloqueio contra rearranque
Evita que a ferramenta arranque involuntariamente após falhas de energia
Proteção contra sobrecarga
Aumenta a vida útil da ferramenta
Monitorização de temperatura
Sem combustão através das bobinas
Ideal para acabamentos sensíveis à temperatura
Pouco calor gerado na superfície
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!