Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conector duplo de plástico, acessório de fixação de libertação rápida
Acessório de fixação reto de libertação rápida para sistema pneumático
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +80 °C
- Pressão máxima de funcionamento permitida: 20 bar
Adequado para tubos PA e PU. Não adequado para sistemas de travagem, apenas para redes de ar industriais.
Insira o tubo no conector duplo enquanto aplica pressão contra a ligeira resistência do o-ringue e empurra o mais possível o tubo
Remoção:
Pressione o anel de fixação contra o acessório de fixação e puxe-o para fora do tubo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!