Porca amovível com isolamento elétrico e função antivibratória e
insonorizante para fixar uniões metálicas e plásticas.
Material:
- Corpo em cloropreno com interior latonado
- Dureza: 60 Shore
Montagem em furos cegos ou passantes
Dupla função como ligação de parafuso ou ligação de porca
União hermética e estanque
Ideal para diversos materiais
Temperaturas de aplicação: -30°C a +80°C
Resistente ao ozono
Instalações eletrónicas de construção, construção de veículos, construção de reboques, fabrico de sinais, construção em aço, construção de sistemas, engenharia de ar condicionado e refrigeração, engenharia agrícola.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!