Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita para cabos com fixação autoaderente
Fita com fixação autoaderente reutilizável para rápida aglomeração de cabos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Material de fixação denso de qualidade muito alta para uma vedação segura
- Um elevado número de ciclos de abertura e fecho permite, portanto, que a banda seja utilizada várias vezes, por exemplo, para conjuntos de cabos que são posteriormente alterados ou alargados
- As bandas de cabo pré-perfuradas são rápidas de remover do rolo à mão
- Protege as superfícies
A fita não é adequada para fixar itens durante transportes.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Para agrupar, montar e ordenar cabos ou cabos de fibra ótica, por exemplo, nas indústrias elétrica, eletrónica ou automóvel, na construção de máquinas, instalações ou locais de exposição, em eventos de tecnologia ou em escritórios, oficinas ou laboratórios.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!