Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Prato para polir de feltro Para polidoras de braço longo
Ideal para polir e remover descolorações em juntas de ângulos e ligações
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Polimento rápido e simples
Feltro da mais elevada qualidade (100% lã de ovelha)
Operação precisa
A largura de apenas 6 mm e a flexibilidade do prato facilitam o tratamento de material com precisão no local de polimento.
Tratamento de material em locais muito apertados
O prato para polir de feltro pode ser facilmente perfilado utilizando uma lima ou uma lixa para o adaptar à área a tratar.
Máx.: 4000 rpm, recomendado: 1300 rpm
Aplique pasta correspondente com a máquina a funcionar!
Aço inox, aço, metais não ferrosos e revestimentos e peças em plástico.
- Importante: Se não se realizar cada etapa de trabalho cuidadosamente, as falhas na superfície ficam ainda mais visíveis durante o polimento.
- Realize testes preliminares ou efetue os seus próprios testes!
- Quanto melhor for o pré-desbaste, mais simples e rápido é o polimento.
- Deve ser utilizado um disco de lixar de feltro segmentado separado para cada pasta. Isto evita misturar diferentes pastas e comprometer o resultado.
- Limpe o disco de lixar segmentado de feltro que está obstruído, pressionando suavemente com uma escova de arame.
- Remova os resíduos de polimento da superfície com Wiener Kalk.
- As recomendações de aplicação têm uma natureza geral, dependendo da qualidade inicial da superfície ou dos requisitos de qualidade da superfície.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!