Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cavilhas de prego HN 101 Para utilização em substratos de aço e betão
Cavilhas de prego HN 101 Para utilização em substratos de aço e betão - 1
Cavilhas de prego HN 101 Para utilização em substratos de aço e betão - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cavilhas de prego HN 101 Para utilização em substratos de aço e betão

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
As cavilhas de prego com comprimentos de haste de 72, 90 e 100 mm devem ser previamente colocadas no devido lugar com um martelo. Observe a respetiva categoria da máquina ao escolher as fixações



Cálculo do comprimento da cavilha de prego utilizada em superfícies de betão:


Profundidade de penetração (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento da cavilha de prego ou do veio



Cálculo do comprimento para cavilhas de prego usadas em superfícies de aço (espessura mínima de 5 mm):


Profundidade de penetração (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento da cavilha de prego ou do veio

Todas as cavilhas de prego são adequadas para fixações secundárias (sem aprovação técnica). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de extração.