Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cavilhas de prego UNS 104 Em conformidade com a norma DIN EN 206
Cavilhas de prego UNS 104 Em conformidade com a norma DIN EN 206 - 1
Cavilhas de prego UNS 104 Em conformidade com a norma DIN EN 206 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cavilhas de prego UNS 104 Em conformidade com a norma DIN EN 206

Cavilha de prego universal com anilha para substratos de betão (betão normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Aviso

Cálculo do comprimento da cavilha de prego utilizada em superfícies de betão:


Profundidade de penetração (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento da cavilha de prego ou da haste

Todas as cavilhas de prego são adequadas para fixações secundárias (sem aprovação técnica). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de extração.