Prego de isolamento W-IN
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Prego de isolamento W-IN
Para a montagem de materiais isolantes macios e não autoportantes, como fibra mineral ou lã de vidro em betão. Com prato de dia. 90 mm
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
- De primeira qualidade em PP
- Resistência térmica de -40 °C a +80 °C
- Furo com diâmetro pequeno (8 mm)
- Instalação rápida e fácil
- Pouca profundidade do furo, mín. 20 mm – menor tempo de perfuração
- Bucha sem prego de expansão
Área de aplicação
- Para fixar materiais isolantes em fachadas ventiladas
- Para fixar película, película vedante para isolar o exterior das caves
- Pode ser usado em várias superfícies sólidas, por exemplo, betão, tijolo de arenito calcário e tijolo compacto
- Para a fixação de materiais de isolamento macios que não são autoportantes, por exemplo, lã mineral ou fibra de vidro
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!