Prego de isolamento W-IN
		
	Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Prego de isolamento W-IN
Diâmetro da cabeça 50 mm
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
- PP de alta qualidade
- Estabilidade térmica entre -40 °C e +80 °C
- Diâmetro do orifício perfurado pequeno (8 mm)
- Instalação rápida e fácil
- Profundidade de inserção baixa, mín. 20 mm — menor tempo de perfuração
- Fixação sem prego de expansão
 
 
 
Área de aplicação
				   		- Para fixação de materiais de isolamento em fachadas com ventilação traseira
- Para fixação de película, membrana de vedação no exterior de adegas
- Pode ser utilizado em várias superfícies sólidas, por ex. betão, tijolo clínquer, tijolo de argila
- Para fixação de materiais de isolamento autónomos rígidos, por ex. poliestireno, painéis de espuma rígidos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!