As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pregos em pente e cartucho de gás NG CS-2/3 HFB
Prego de alta qualidade escalonado, diâmetro de 3,0 mm, especialmente concebido para fixações em betão de alta resistência, compatível com DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Acima de 22 mm de comprimento:
Avaliação Técnica Europeia ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS n.º: 2101-126-16-CM
Relatório de peritos sobre a reação ao fogo de divisórias leves feitas de placas de gesso cartonado em conformidade com a norma DIN 4102-4
MPA BS n.º: 2100-376-17-CM
Relatório de peritos sobre a reação ao fogo de divisórias com placa de gesso cartonado de dupla face, de acordo com a norma DIN EN 520 ou DIN 18180, e uma substrutura de acordo com a norma DIN 18182-1, com uma montagem em componentes maciços
- Fixação de perfis em gesso cartonado
- Fixação em substrato de betão (betão normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) em conformidade com a norma DIN EN 206, aço e alvenaria feita de tijolos maciços na área de instalação, gesso cartonado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!