As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pregos em pente e cartucho de gás NG CS-2/3
Prego universal de alta qualidade, diâmetro de 2,6 mm, adequado para DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
IBMP MPA TU Braunschweig (Alemanha)
Opinião especializada sobre o comportamento do fogo em divisórias leves de placas de gesso cartonado em conformidade com a norma DIN 4102-4: 1994-03
Todos os pregos são adequados para fixações secundárias (sem aprovação técnica). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de aperto.
- Fixação de perfis em U na construção a seco
- Fixações na área de instalação, construção a seco, etc., em substrato de betão (betão normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) em conformidade com a norma DIN EN 206, bem como aço e alvenaria feita de tijolos maciços
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!