Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pregos em pente e carga de gás NG CS-2 HD
Pregos em pente e carga de gás NG CS-2 HD - 1
Pregos em pente e carga de gás NG CS-2 HD - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pregos em pente e carga de gás NG CS-2 HD

Prego de alta qualidade escalonado com 3,7 mm de diâmetro para o setor sanitário e montagem de aquecimentos, compatível com DIGA CS-2

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
Uma embalagem inclui 800 pregos e uma carga de gás

Aviso

Betão (= C40/50) em conformidade com a norma DIN/EN 206-1 e DIN 1045

IBMP MPA TU Braunschweig (Alemanha)


Opinião especializada sobre o comportamento do fogo em divisórias leves de placas de gesso cartonado em conformidade com a norma DIN 4102-4: 1994-03

Todos os pregos são adequados para fixações secundárias (sem licença de construção geral). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de aperto.