Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
PRIMÁRIO METAL PRIMER 2K
Primário formulado com resinas epóxicas endurecidas com resinas de poliamida com alto índice de pigmentos de zinco.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Propriedades
- Excelente capacidade anticorrosiva
- Elevada resistência química
- Excelente aderência a metais ferrosos
Recomendado para proteção anticorrosiva de metais ferrosos e não ferrosos. Indicado para estruturas metálicas em ambientes industriais e quimicamente agressivos.
A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação. Mexer bem os 2 componentes individualmente. Depois fazer a mistura. Não prepare mais mistura do que a necessária para uso além do tempo indicado. Não deve ser aplicada com temperaturas abaixo de 10ºC ou humidade relativa acima dos 75%.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!