Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Würth FILLER HS 2K standard 4:1
Primário bi-componente pistolável com elevado poder isolante.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Excelente adesão sobre betumes, superfícies pré-tratadas, fibra de vidro, proteções anticorrosivas e chapa.
- Contém pigmentos anticorrosivos que garantem a proteção da chapa.
- Aplicação em 2 demãos para uma espessura de 150 microns.
- Pulverização fina e grande capacidade de alisamento.
- Possibilidade de diluição com solvente acrílico, reduzindo assim o tempo de secagem e de aplicação.
- Pode ser pintado com tintas de base aquosa e base acrílica.
- Podem ser misturados entre eles.
- Reduz o risco de marcas de contorno.
- A aplicação de 2 demãos favorece a cobertura da reparação.
- Fácil de aplicar e lixar.
- Possibilidade de conseguir várias tonalidades de cinzento para favorecer a cobertura.
- Alisa a massa de pintura, tapando a sua porosidade.
- Pode-se adaptar a mistura de acordo com as necessidades.
- Apropriado para todas as tintas usadas na indústria automóvel e veículos comerciais.
Aplicar a primeira demão em maior quantidade que a segunda para eliminar corretamente a pulverização entre demãos no processo de lixagem.
Rendimento
- 10 m²/l com 2 demãos (150 microns)
Diretiva 2004/42/CE na subcategoria do produto: Massa de alta espessura/vedantes
- Conteúdo de COV em g/l: 6
- Valor limite de COV para o nível I (2007): 250 g/l
Diretiva 2004/42/CE na subcategoria do produto: Primários
- Conteúdo de COV em g/l: 459
- Valor limite de COV para o nível I (2007): 540 g/l
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Agitar bem durante 10 minutos antes de utilizar. Lixar e desengordurar a superfície. Realizar a mistura com o Catalisador em volume 100:25 (4:1) ou em peso 100:16. Aplicar com pistola de pintura.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!