Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
PRIMÁRIO METAL PRIMER MULTI
Primário multi superfícies formulado à base de resinas acrílicas especiais e elevado poder anticorrosivo.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Propriedades
- Bom poder anticorrosivo
- Bom enchimento
- Rápida secagem
- Película mate
- Excelente aderência a ferro, alumínio e aço galvanizado
Recomendado para a indústria metalomecânica e construção civil. Indicado para metais leves ou galvanizados.
Aplicar em demãos cruzadas com a pressão de ar entre 3,5 - 4,5 kg/cm². Viscosidade de aplicação: 30'' ±2'' (copo Ford 4). Os acabamentos podem ser executados após 24 horas (mínimo) com Metal Coat 2K, Metal Coat 1K, Metal Coat Direto à ferrugem.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!