Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Primário Rust-Stop Quattro
Primário universal de secagem rápida com uma grande variedade de aplicações
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Combinação única de primário, promotor de aderência, proteção anticorrosiva e primário de soldadura num só produto
O primário impede, de forma fiável, a propagação da ferrugem graças à sua fórmula antioxidante.
Promotor de adesão
- Boa estrutura da superfície de aplicação para trabalhos de pintura adicionais
- Adequado para utilização em conjunto com massas de vedação à base de polímeros de PU e MS
Proteção anticorrosiva
- Excelente proteção de longo prazo contra oxidação
- Excelente resistência a salpicos de água e água salgada
Substrato de soldadura pode ser soldado a seco ou molhado
Resistência a temperaturas muito elevadas até 300 °C e, por breves instantes, até 500 °C
Em conformidade com COV
- Menor teor de solvente
- Cumpre o teor máximo de COV especificado na diretiva COV (1999/13/CE)
Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.
As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Empresas de transporte de mercadorias, empresas de transporte, oficinas de reparação de veículos comerciais, construção de veículos, construção civil, instalações de mistura de betão, agricultura, silvicultura, autoridades locais, etc.
A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Lixe ligeiramente as superfícies problemáticas. Agite bem a lata antes de utilizar. Aplique a primeira demão numa camada fina. Respeite o tempo de secagem. Pode ser pintado após cerca de 20 minutos com todas as tintas de 1 e 2 componentes ou tintas aquosas de acabamento superior disponíveis no mercado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!