Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Primário Rust Stop
Proteção anticorrosiva ativa para superfícies metálicas que pode ser aplicada com pincel
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente proteção anticorrosiva
- Pertence à categoria de corrosividade C3 "alta" de acordo com a norma DIN EN ISO 12944
- Aproximadamente 500 horas de acordo com a norma DIN EN ISO 9227
- Resistente a água, água salgada e vários produtos químicos
Secagem rápida
- Os materiais processados podem ser utilizados e transportados rapidamente
- Ideal como pintura para transporte na construção de aço
Pode ser pintado
Resistência a curto prazo a temperaturas até +120 °C
Conformidade com COV
- Baixo teor de solventes
- Em conformidade com o teor máximo de COV especificado na diretiva COV (1999/13/CE)
Nota: Pintável com tintas de acabamento disponíveis no mercado de acordo com a tabela (consulte a ficha técnica)
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Primário à prova de corrosão na construção automóvel, construção naval, construção em metal e aço, fabrico de ferramentas, construção de pontes, construção de reservatórios, construção de tubagens, construção de contentores, agricultura e silvicultura, gestão municipal, máquinas de construção, etc.
A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova ferrugem solta, tinta e sujidade com palha de aço, um raspador ou uma ferramenta semelhante. Mexa bem o produto antes de o utilizar. Aplique duas camadas com aproximadamente uma hora de intervalo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!