Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Primário Rust Stop
Primário Rust Stop - 1
Primário Rust Stop - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Primário Rust Stop

Proteção anticorrosiva ativa para superfícies metálicas que pode ser aplicada com pincel
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
Excelente proteção anticorrosiva


  • Pertence à categoria de corrosividade C3 "alta" de acordo com a norma DIN EN ISO 12944

  • Aproximadamente 500 horas de acordo com a norma DIN EN ISO 9227

  • Resistente a água, água salgada e vários produtos químicos


Secagem rápida


  • Os materiais processados podem ser utilizados e transportados rapidamente

  • Ideal como pintura para transporte na construção de aço


Pode ser pintado


Resistência a curto prazo a temperaturas até +120 °C



Conformidade com COV


  • Baixo teor de solventes

  • Em conformidade com o teor máximo de COV especificado na diretiva COV (1999/13/CE)
Aviso

Nota: Pintável com tintas de acabamento disponíveis no mercado de acordo com a tabela (consulte a ficha técnica)

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.