Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Primário selador PU PRIMER
Primário selador para superfícies porosas a impermeabilizar.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Propriedades
- Não amarelece
- Para exteriores e interiores
- Monocomponente de fácil aplicação
- Compatível com suportes cimentícios e alcalinos
- Secagem rápida
Não aplicar com temperaturas inferiores a +5ªC ou superiores a +40ºC. Não utilizar quando existir a previsão de chuva para 4 a 5 horas após a aplicação. Não aplicar sobre superfícies metálicas.
Intervalo de repintura: 4 horas.
Secagem total: 1-2 horas.
18m2/kg. Varia em função do tipo de superfície, da absorção do suporte e do método de aplicação.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Selador neutralizador para a alcalinidade do cimento. Evita defeitos e microfissuras de ELASPUR PLUS e ISOLPUR PLUS sobre suportes porosos e absorventes. Melhora a aderência das camadas posteriores e regula a formação de película ao evitar a absorção de água pelo ELASPUR PLUS.
Pronto a aplicar. Não diluir. Em qualquer suporte e circunstância, ao utilizar o produto como selador do processo de impermeabilização, deve adicionar-se 1% de PU ADITOR 0892 214 006. Para 5 kg de PU PRIMER, adicionar 50 g de PU ADITOR. Aplicar o produto sobre suportes limpos, secos e isentos de gordura com rolo, trincha ou sistema Airless saturando o suporte de forma a que os poros fiquem selados. Quando se aplica como primário em processos de ISOLPUR PLUS transparente, evitar o excesso de PU PRIMER, para não ter um aspeto final opalascente/opaco.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!