Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Primário em spray

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Primário em spray

Promotor de adesão em spray para aplicação de fitas de butilo e de betume em superfícies porosas e absorventes.
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
Melhora a força adesiva


  • Melhora significativamente a fiabilidade da ligação, formando uma película estável na superfície

  • Substratos rugosos e porosos são consolidados


Aplicação simples através de pulverização


  • Aplicação rápida

  • A cabeça de pulverização pode ser rodada para pulverizar na horizontal ou na vertical


Tempo de secagem:


  • A +5 °C — aprox. 20 min

  • A 0 °C — aprox. 30 min

  • A -5°C — aprox. 40 min
Aviso

Não compatível com tinta. As tintas, lacas e plásticos podem ser amolecidos. A compatibilidade com materiais adjacentes deve ser testada.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.