Primário antialcalino
Excelente resistência à alcalinidade e aderência, fazendo uma proteção do suporte.
Propriedades
Produto aquoso de base acrílica para preparação do substrato para posterior aplicação do revestimento Wutherm Final.
Se o substrato apresentar vestígios de contaminação com fungos ou algas, deve ser aplicado um produto de limpeza adequado antes da aplicação do Wutherm Primer.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Para interior e exterior sobre substratos de argamassa de cimento.
As superfícies devem estar coesas, isentas de fissuras, poeiras, gorduras, contaminantes e devem estar secas. Em suportes novos, aguardar 28 dias para cura completa do betão. Deve ser aplicada uma demão de Wutherm Primer, sem diluição. Em suportes previamente pintados, deve retirar-se a tinta antiga mecanicamente, escovando e lavando, e reparar as zonas danificadas se necessário. Deixar secar 24 horas e aplicar segundo indicações para suportes novos. O produto deve ser homogeneizado através de agitação da embalagem. Aplicar o produto puro, sem diluição. O suporte deve estar a uma temperatura cerca de 5ºC acima do ponto de orvalho mas não deverá estar quente devido à exposição solar. Não aplicar o produto a uma temperatura ambiente inferior a 7ºC.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!