Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza antibacteriano para ar condicionado Quick Fresh Active Plus
Para uma remoção rápida e eficaz de odores e bactérias em espaços interiores e sistemas de ar condicionado de veículos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Fiável no combate a odores desagradáveis causados por bactérias nas condutas de ar do ar condicionado e no interior dos veículos
- Os iões de prata impedem odores graças o seu efeito antibacteriano
É essencial realizar testes preliminares antes da utilização, especialmente no caso de superfícies de iluminação.
Tenha cuidado ao utilizar produtos biocidas. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de o utilizar.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e
desenvolvimentos adicionais nos produtos.
- Efeito antibacteriano graças aos iões de prata
- Aroma fresco de longa duração
- Sem trabalho de desmontagem demorado do evaporador e no interior do veículo
- Não requer um manual adicional para operações específicas
- Eficácia confirmada de forma independente
- Fácil de utilizar
- Combate odores desagradáveis com absorventes de odores
Não é permitida a presença de pessoas no interior do veículo durante a aplicação. Todos os dispositivos elétricos devem estar desligados durante a aplicação. Evite fontes de ignição. Ventile bem o veículo durante vários minutos após a utilização. Não fume no interior do veículo logo após a aplicação. Utilize apenas uma lata por aplicação.
1. Desligue a unidade de ar condicionado, ative a circulação de ar
2. Ligue a ventilação ao máximo e selecione uma temperatura fria para o interior
3. Agite bem a lata antes de utilizar
4. Coloque a lata no espaço para os pés ou na consola central traseira e ative a cabeça pulverizadora. Mantenha as portas e as janelas fechadas durante a aplicação (aprox. 2–3 min.). Certifique-se de que o jato de pulverização (90–150 cm) não alcança, por exemplo, os elementos de controlo da iluminação e do teto de abrir, o visor, o rádio, o sistema de navegação, etc.
5. Remova imediatamente o excesso de substância com um pano húmido
6. Deixar arejar bem o veículo após a aplicação
Tenha em atenção as informações do produto!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!