As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conservação de plásticos Vinyl care
Conservação de alta qualidade para peças plásticas no interior e exterior da viatura
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente renovação da cor e brilho acetinado
- Ideal para peças de plástico mate descoloridas
- Aspeto cuidado, como novo
Suave com os materiais
- Adequado para todos os tipos de plástico e borracha
- Não agride superfícies pintadas, em alumínio ou cromadas
Protege e veda a superfície
- As peças de plástico e borracha mantêm-se maleáveis e funcionais
- Protege contra o envelhecimento e impede que o material fique quebradiço
- Repelente de água e sujidade
- Proteção de longa duração contra os efeitos das intempéries
Contém silicone
Sem AOX
Não aplicar em superfícies quentes, sob a luz solar direta nem na parte de rodagem dos pneus.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Conservação de peças plásticas não pintadas e borrachas no interior e exterior da viatura, por exemplo para- choques, spoiler, revestimentos, compartimento do motor, tablier, laterais dos pneus, etc.
Aplique uma camada uniforme de agente de conservação de vinil na superfície limpa e seca com um pano ou esponja limpos. Se necessário, seque com um pano.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!