Bucha para placas de gesso cartonado
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
- Para a fixação de cargas leves em placas de gesso cartonado
- Necessidade limitada de espaço atrás do painel de suporte
- Rápido e económico, sem pré-perfuração
- Pode ser utilizado no exterior ou em ambientes húmidos com parafusos de aço inox
- É fornecida uma ferramenta de aplicação (ponta: 1/4'') em cada caixa
Aviso
Resistência térmica de -40 °C a +80 °C
Ferramenta de aplicação de uma peça em aço tratado
Montagem de acordo com o princípio de bloqueio positivo
Sem aprovação
Área de aplicação
Montagem com parafusos para madeira, parafusos rosca de chapa ou parafusos para aglomerado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!