Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cargo Basic Cleaner
Produto de limpeza alcalino especial para remoção da sujidade mais difícil e persistente de camiões, viaturas comerciais e autocarros. O produto de limpeza básico para pesados é biodegradável e ecológico.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Limpa até a sujidade mais difícil
- Aplicação rápida
- Biodegradável
- Ecológico
Não deve deixar o detergente secar! A viatura é depois enxaguada com uma máquina de alta pressão. Utilize água em abundância. Enxague de baixo para cima, segurando o bocal a uma distância de 15-20 cm. Não utilize em superfícies quentes, secas ou pintadas de fresco. Não utilize sob luz solar direta.
O Cargo Basic Cleaner é adequado para a limpeza de viaturas comerciais, superfícies pintadas de viaturas, lonas, peças em aço inox, motores e chassis. O Cargo Basic Cleaner não danifica a pintura nem o aço. Aplique o Cargo Basic Cleaner uniformemente em todas as superfícies a limpar a uma distância de 1 m. Limpe após um curto período de atuação.
O Cargo Basic Cleaner é aplicado com uma máquina de alta pressão, haste de pulverização, arco de pulverização, haste de espuma ou caixa de espuma. Aplique a mistura diluída uniformemente e deixe atuar durante um máximo de 5 minutos. Em seguida, pulverize com um aparelho de alta pressão e, por fim, enxague abundantemente. Diluição para: limpar o exterior da viatura 1:10 – 1:20, chassis, fixações: 1:5 – 1:20, motores: 1:5 – 1:10. A relação de mistura é determinada pelo grau de contaminação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!