Cargo Basic Cleaner

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cargo Basic Cleaner

Produto de limpeza alcalino especial para remoção da sujidade mais difícil e persistente de camiões, viaturas comerciais e autocarros. O produto de limpeza básico para pesados é biodegradável e ecológico.

  • Base química: Fosfato trissódico
  • Cor: Amarelo-claro
  • Densidade/condições: 1,08 g/cm³ / a 20°C
  • Validade a partir da data de produção: 36 Mês
  • Sem AOX: Sim
  • Sem silicone: Sim
  • Biodegradável: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Conteúdo Peso do produto (por item) Recipiente Peso do conteúdo Número PU
Preço/PU
08906671
200 l 225 kg Barril 217 kg
1 Un.
0893036030
30 l 34,21 kg Bidão 32,7 kg
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
  • Limpa até a sujidade mais difícil

  • Aplicação rápida

  • Biodegradável

  • Ecológico
Aviso

Não deve deixar o detergente secar! A viatura é depois enxaguada com uma máquina de alta pressão. Utilize água em abundância. Enxague de baixo para cima, segurando o bocal a uma distância de 15-20 cm. Não utilize em superfícies quentes, secas ou pintadas de fresco. Não utilize sob luz solar direta.