Produto de limpeza de jantes de alumínio

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Produto de limpeza de jantes de alumínio

Produto de limpeza especial acídico para jantes de liga leve

  • Conteúdo: 500 ml
  • Peso do conteúdo: 570 g
  • Recipiente: Garrafa de spray
  • Base química: Ácido fosfórico, tensioativos aniónicos
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Cor: Incolor
  • Valor de pH/condições: 1 / a 20°C
  • Temperatura mín. de inflamação: 38 °C
  • Densidade/condições: 1.14 g/cm³ / a 20°C
  • Duração em armazenamento de produção: 24 Mês
  • Sem AOX: Sim
  • Sem silicone: Sim
  • Sem ácido fosfórico: Não
  • Biodegradável: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Conteúdo Peso do conteúdo Recipiente Base química Número PU
Preço/PU
0890102
500 ml 570 g Garrafa de spray Ácido fosfórico, tensioativos aniónicos
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
Contém ácido fosfórico


Remove até mesmo os resíduos de pó mais entranhados dos travões, bem como salpicos de alcatrão e outras contaminações difíceis de remover



Utilização económica


  • Poupa tempo e dinheiro

  • Se for utilizado regularmente, o aspeto original é restaurado. Impede a acumulação de nova sujidade.


Sem AOX nem silicone

Aviso

Utilizar apenas em jantes de liga leve. Não utilizar em jantes quentes ou sob a luz solar direta. Não pulverizar na pintura, cromados, alumínio muito polido, plásticos ou outras superfícies da viatura.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais.