Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza de travões Plus
Para limpeza e remoção de gordura durante trabalhos de manutenção e reparação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Evaporação de solventes rápida e excelente poder de limpeza
- Remoção rápida e eficaz de resíduos de fuligem, massa lubrificante, pó dos travões e óleo
- Limpeza sem resíduos
Válvula de 360° para trabalhos horizontais
Elevada compatibilidade de materiais com tintas, plásticos, vedantes e borracha
Sem acetona
Sem AOX nem silicone
Não pulverizar sobre peças quentes. Não é adequado para a limpeza da superfície de áreas adesivas. Antes da aplicação, verifique a compatibilidade das peças de borracha ou de plástico e das superfícies pintadas numa área não visível.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Limpa os resíduos de superfície, óleo, massa lubrificante e sujidade dos travões de tambor, peças da embraiagem, adesivos e superfícies de vedação.
Pulverizar a superfície a limpar e limpá-la com um pano limpo. Repita o processo no caso de sujidade entranhada.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!