Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza Uni Rapid
Para limpeza e remoção de gordura durante trabalhos de manutenção e reparação.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Evaporação de solventes rápida e excelente desempenho de limpeza
- Remoção rápida e eficaz de resíduos de fuligem, massa lubrificante, pó dos travões e óleo
- Limpeza sem resíduos
Sem acetona
Boa compatibilidade do material com tintas, plásticos, vedantes e borrachas
Sem AOX nem silicone
Não pulverize peças quentes. Não é adequado para a limpeza da superfície de áreas adesivas. Antes da aplicação, deve verificar-se a compatibilidade das peças de borracha ou de plástico e das superfícies pintadas numa área não visível.
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Para a remoção rápida de resíduos de óleo/massa lubrificante, fuligem e pó de viaturas, travões de disco e de tambor, alojamentos do motor e da caixa de velocidades, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!