Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza para metal
Produto de limpeza especial para limpeza antes de aplicação de cola anaeróbica, como bloqueio de parafusos e rolamentos ou vedante de superfícies e tubos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente poder de limpeza
- Remove massas lubrificantes, óleos, poeiras e outros contaminantes das superfícies metálicas de forma fiável e sem deixar resíduos
- Solvente de evaporação rápida, combinado com um jato forte para superfícies perfeitamente limpas
- Preparação ideal para tarefas de colagem
Também pode ser utilizado para remover resíduos de cola e vedante.
O produto de limpeza para metal não afeta a velocidade de cura e a resistência final das colas anaeróbias; simplesmente garante uma boa aderência e uma cura fiável graças a uma superfície limpa. As superfícies que não estão limpas ou que estão apenas parcialmente limpas podem ter um impacto negativo no desempenho das colas. Deve ser evitada uma utilização excessiva em superfícies pintadas, plásticos e borracha. Para superfícies delicadas, verifique a compatibilidade do material num local discreto. Não utilize em superfícies quentes ou nas proximidades de contactos elétricos. Risco de ignição!
- Deve ser evitada uma utilização excessiva em superfícies pintadas, plásticos e borracha. Para superfícies delicadas, verifique a compatibilidade do material num local discreto.
- Não utilize em superfícies quentes ou nas proximidades de contactos elétricos. Risco de ignição!
- O produto de limpeza para metal não afeta a velocidade de cura e a resistência final das colas anaeróbias; simplesmente garante uma boa aderência e uma cura fiável graças a uma superfície limpa. As superfícies que não estão limpas ou que estão apenas parcialmente limpas podem ter um impacto negativo no desempenho das colas.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Pode ser utilizado em superfícies metálicas, tais como motores, caixas de proteção, flanges de engrenagens, juntas, dobradiças, etc.
Pulverize cuidadosamente uma quantidade suficiente do produto sobre as superfícies a limpar e deixe escorrer o produto em excesso. As superfícies que ainda estão molhadas devem ser limpas com um toalhete de papel limpo para garantir que os contaminantes e o excesso de solvente são removidos. Limpe novamente, se necessário. Antes de colar, deixe a superfície secar completamente para evitar quaisquer inclusões de solvente na junta de colagem. Aplique imediatamente a cola e, em seguida, cole os componentes.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!