Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza para terraços
Para a limpeza regular de terraços de madeira e exteriores em madeira
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Altamente concentrado
- Excelente desempenho de limpeza
- Limpeza rápida
- Consumo económico
- Elevado rendimento
Não contém solventes nem ácidos
- Delicado para a pele e suave em madeiras de alta qualidade
- Reduz a poluição ambiental
- Não necessita de rotulagem de acordo com a lei sobre substâncias nocivas da Alemanha
Suave com os materiais
- Para utilizar em todas as superfícies de madeira
- Sem formação de manchas
Fácil de utilizar
- Aroma agradável e discreto
- Fácil de utilizar
Valor de pH não diluído: 8,0
Sem AOX nem silicone
- Não utilizar em superfícies quentes ou sob luz solar direta
- Quando necessário, trate com óleo para madeiras de terraço Würth após a utilização
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.
Para a limpeza regular de superfícies de madeira ligeiramente sujas de teca, bangkirai, abeto, pinheiro, larício e carvalho. Remove sujidade e as substâncias de cobertura verdes de terraços de madeira, vedações, portas, portas de automóveis, etc. Utilizar uma máquina de disco com escovas de nylon melhora os resultados de limpeza.
Humedeça bem a madeira. Dependendo do grau de sujidade, misture o produto de limpeza para terraços com água numa relação de 1:2 e aplique com uma escova. Para madeira muito suja, o produto de limpeza para terraços também pode ser usado não diluído. Consumo: aprox. 6-10 m2/l. Após a aplicação, deixe atuar durante aprox. 15 minutos e depois passe com muita água para retirar a sujidade solta. Deixe que a madeira seque por completo durante aprox. 24 horas. Elimine as fibras de madeira eretas com lixa de papel. Em seguida, volte a tratar com óleo para terraços, para evitar o desgaste e envelhecimento rápidos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!