Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza para veículos Active Clean
Espuma ativa para a limpeza do interior do veículo
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Espuma ativa microfina (efeito de vácuo)
- A espuma permanece na superfície e retira ativamente a sujidade com o rebentamento das bolhas
- Excelente poder dissolvente de sujidade
- Os estofos não ficam molhados e o tempo de secagem é menor
Adequada para todas as superfícies do interior dos veículos. Os pontos de rutura pré-determinados dos airbags não são afetados.
20 vezes mais rendimento
- Uma lata de spray de 500 ml Active Clean corresponde a um rendimento de, aproximadamente, 10 litros de produto de limpeza
- Muito económico
Dissolve-se rapidamente nas águas residuais de acordo com a norma alemã B 5105
95% > biodegradável
Proteja o produto do congelamento.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Pulverize o Aktiv-Clean sobre um pano limpo e seco e aplique nas superfícies a tratar. Trate posteriormente as partes plásticas com o spray de limpeza de cockpit. Em tecidos e estofos, deixe a espuma atuar durante breves momentos e remova a sujidade com uma escova ou esponja, se necessário. Nas manchas, trabalhe a partir do exterior para dentro. Em seguida, aspire os estofos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!