Limpeza de veículos Aktiv-Clean

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Limpeza de veículos Aktiv-Clean

Espuma ativa para a limpeza do interior do veículo

  • Conteúdo: 500 ml
  • Recipiente: Lata de aerossol
  • Cheiro/fragrância: Frutado
  • Cor: Incolor
  • Base química: Água, sabão e glicol
  • Valor do pH: 7,7
  • Temperatura mín. de inflamação: 0 °C
  • Validade a partir da data de produção: 24 Mês
  • Biodegradável: Sim
  • Sem AOX: Sim
  • Sem silicone: Sim
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
N.º de art. Conteúdo Recipiente Cheiro/fragrâ... Cor Número PU
Preço/PU
0893472
500 ml Lata de aerossol Frutado Incolor
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
Espuma ativa microfina (efeito de vácuo)


  • A espuma permanece na superfície e retira ativamente a sujidade com o rebentamento das bolhas

  • Excelente poder dissolvente de sujidade

  • Os estofos não ficam molhados e o tempo de secagem é menor


Adequada para todas as superfícies do interior dos veículos. Os pontos de rutura pré-determinados dos airbags não são afetados.



20 vezes mais rendimento


  • Uma lata de spray de 500 ml Active Clean corresponde a um rendimento de, aproximadamente, 10 litros de produto de limpeza

  • Muito económico


Dissolve-se rapidamente nas águas residuais de acordo com a norma alemã B 5105



95% > biodegradável

Aviso

Proteja o produto do congelamento.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.