Produto de remoção de insetos

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Produto de remoção de insetos

Para facilitar a remoção de sujidade/resíduos de insetos que danificam a pintura

  • Base química: Tensioativo alcalino
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Cor: Amarelo, Verde
  • Valor do pH: 11
  • Temperatura mín. de inflamação: 350 °C
  • Densidade: 1,033 g/cm³
  • Condições de densidade: a 20°C
  • Duração em armazenamento de produção: 36 Mês
  • Condições para manter a duração em armazenamento de produção: área de armazenamento sem formação de gelo
  • Sem AOX: Sim
  • Sem silicone: Sim
  • Biodegradável: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Conteúdo Peso do conteúdo Recipiente Base química Número PU
Preço/PU
0893470
500 ml 515 g Spray manual Tensioativo alcalino
08934705
5 l 5150 g Bidão Tensioativo alcalino
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
N.º de art. Cust. Mat. No.
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
Fácil e rápido de aplicar


Também é altamente adequado como produto de pré-limpeza nas lavagens automáticas



Delicado com os materiais


Não ataca a pintura, cromados, plástico, borracha, etc.



Não forma emulsões com água, pelo que não impede a utilização de um separador de líquido leve (DIN 1999)

Aviso

Não utilizar em tintas quentes ou sob luz solar direta. Proteger do congelamento.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.