Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Removedor de grafiti
Graffiti-EX para superfícies exteriores lisas e não absorventes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- A solução para elevados níveis de grafiti que cobrem áreas grandes, em particular em superfícies pintadas
- Desempenho de limpeza extremamente elevado
- Remove eficazmente tinta e caneta de feltro
- Não é necessário pintar por cima
- Com dissolventes de tinta especiais
- Penetra e dissolve camadas de tinta problemáticas sem danificar o material base
- Não danifica os materiais e superfícies
- As superfícies resistentes a solventes não são danificadas
- Vasta gama de aplicações
- Sem AOX
- Sem silicone
Antes da aplicação, teste sempre primeiro a compatibilidade do material e o desvanecimento da cor numa área discreta, aplicando o removedor de grafitis com um pano. Não adequado para limpeza de fachadas (betão/pedra).
Para superfícies sensíveis, verifique previamente a compatibilidade do material num local discreto.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Autocarros, comboios, automóveis de passageiros, camiões, reboques de construção, cabines telefónicas, montras, sinais, máquinas, rolos, painéis, etc.
Pulverize o Graffiti-EX uniformemente e deixe atuar durante um curto período de tempo. Em seguida, limpe a tinta solta com uma esponja ou um pano húmido, sempre na mesma direção. O tempo de aplicação depende do tipo de sujidade do grafiti (superfície, tinta, múltiplas camadas, antiguidade, etc.). Em casos mais difíceis, repita a aplicação e, se necessário, prolongue ligeiramente o tempo de reação. Durante o processo de limpeza, podem ser utilizadas esponjas e escovas duras como auxiliares mecânicos. Limpe cuidadosamente a superfície com água a seguir à aplicação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!