Produto para melhoria do desempenho da gasolina

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Produto para melhoria do desempenho da gasolina

Para todos os motores a gasolina com e sem catalisador.

  • Conteúdo: 300 ml
  • Cor: Incolor
  • Cheiro/fragrância: Tipo solvente
  • Base química: Hidrocarboneto
  • Duração em armazenamento de produção: 24 Mês
  • Densidade: 0,799 g/cm³
  • Condições de densidade: a 20°C
  • Temperatura mín. de inflamação: -10 °C

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Conteúdo Cor Cheiro/fragrâ... Base química Número PU
Preço/PU
5861101300
300 ml Incolor Tipo solvente Hidrocarboneto
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
Limpa o sistema de combustível


Reduz o consumo de combustível graças a uma preparação exata do combustível



Adequabilidade para E10


  • Impede a presença de água no depósito de combustível devido à propriedade higroscópica do combustível E10

  • Previne a corrosão

  • Limpa sedimentos do sistema de combustível


Excelente combustão


Reduz a formação de gases de escape nocivos

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.