Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo para Teca
Tratamento e proteção da madeira de Teca e tropicais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Líquido impregnante, nutritivo e protector
Ajuda a compensar a perda de óleo natural das madeiras tropicais e exóticas, como a Teca. Prevenindo o envelhecimento das madeiras expostas ao sol.
Com filtros UV
Protegem a madeira dos raios solares.
Hidrofugante
Repele a água.
Elástico
Adapta-se aos movimentos naturais da madeira.
Mantém o aspecto natural da madeira
Bom poder de impregnação
Fácil aplicação
Secagem rápida
Proteção contra manchas e pó
Agitar bem o produto para homogenização. Recomendamos a aplicação com trincha ou boneca, mas também pode ser aplicado a rolo ou pistola. Aplicar camadas finas no sentido do veio da madeira. Não aplicar em dias muito húmidos ou com temperaturas inferiores a 5ºC. A humidade da madeira não pode ser superior a 16%. Evitar a exposição solar durante a aplicação. Realizar a manutenção periodicamente. A frequência de manutenção depende do tipo de madeira e da sua utilização.
Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.
Proteção, restauro e manutenção de madeiras de Teca e tropicais. Terraços de madeira, mobiliário de jardim, mesas, cadeiras, vedações, entre outros.
Madeiras novas:
A madeira deve estar seca, limpa, livre de gordura e convenientemente lixada e livre de pó. Aplicar a primeira camada com uma trincha ou boneca, deixar atuar durante 20 minutos, eliminar o produto excedente com um pano que não deixe pelos. Aguardar 24 horas e depois lixar suavemente a madeira e repetir o procedimento anterior, aplicando uma segunda demão que deixa a superfície completamente impregnada e com um acabamento uniforme.
Madeiras envelhecidas:
Eliminar por completo as camadas velhas de tinta ou verniz (com lixa ou decapante). Limpar com solvente e lixar. Aplicar o produto de acordo com as instruções para madeiras novas.
Manutenção dos móveis de Teca:
Verificar se a superfície a tratar se encontra em boas condições. Limpar e desengordurar a madeira de Teca com o produto de Limpeza para Madeira, Art.-Nr. 0890997100. Se existirem manchas eliminá-las com uma lixa fina. Aplicar uma camada de óleo para Teca antes e depois da época sazonal. Para conseguir uma longa duração do produto em exteriores deve-se dar especial atenção às juntas, aos rebordos superiores e inferiores em cadeiras, mesas, portas, janelas, etc. Estas devem ser tratadas até à saturação, evitando a absorção de água e humidade.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!