Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Máquina de pintura Airless WAM 2100
Máquina de pintura Airless WAM 2100 - 1
Máquina de pintura Airless WAM 2100 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Máquina de pintura Airless WAM 2100

Máquina de pintura profissional e ergonómica com grande potência para aplicação de tintas plásticas, esmaltes, acrílicos, primários e vernizes.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Leve e fácil de utilizar em múltiplas aplicações


Ideal para trabalhos residenciais médios em decoração de interiores e exteriores, assim como em aplicações industriais médias de primários e esmaltes.



Controlo eletrónico da pressão


Mantém a pressão constante evitando falhas de caudal e permitindo excelentes acabamentos.



Potente motor elétrico refrigerado


Permite pulverizar com mangueiras de grande extensão sem perdas de pressão.



Motor fechado hermeticamente


Todas as partes do motor estão protegidas contra poeiras e sujidades, aumentando assim a vida útil da máquina.

Aviso

Como recomendação para o prolongamento da vida útil da máquina antes de cada utilização deve-se colocar duas gotas do nosso óleo, Art. 08930505, no circuito do pistão. Após a utilização é necessário fazer a limpeza do circuito, essa limpeza pode ser feita com água, produto limpeza industrial ou diluente.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.